D-subコネクタ 44極 メス パネルマウント

D-subコネクタ 44極 メス パネルマウント - NORCOMP

Norcomp 高密度ライトアングル D-Sub コネクタは、高密度を備えた設計により基板スペースを最大限に高めることができます。コンタクトタイプはメスで、ニッケルめっきが施されています。終端に DIP はんだタイプを使用し プラグシェルにはグループを提供するためのインデントが付いています3 種類の取り付けオプションを用意 動作温度は -55 → +105 ℃ です

仕様●極数:44●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.28mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック / ボードロック●シリーズ:181●コード番号:205-4727アズワン品番65-7505-39内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68397816181-044-213R561
1,530
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする