曜日別特売

D-subコネクタ 5極 オス パネルマウント

D-subコネクタ 5極 オス パネルマウント - NORCOMP

Norcomp はんだカップ D-Sub ミックスコンタクトは、機械加工ねじ式コンタクトを使用し、高信頼性を実現しています。1 つのコネクタで信号、高電流、高電圧に対応可能です。40 アンペアの電源コンタクトを備えています。ニッケルめっきを使用し、銅合金材料を使用しています。5 がありますコンタクトは絶縁体に組み込み済み 動作温度は -55 → +125 ℃ です

仕様●極数:5●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●シリーズ:680M●コード番号:205-4744アズワン品番65-7508-46内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68397859680M5W5103L401
2,480
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする