曜日別特売

D-subコネクタ 7極 メス PCBマウント

D-subコネクタ 7極 メス PCBマウント - FCT - A MOLEX COMPANY

FCT ミックスレイアウト D-Sub コネクタは、スチール素材と PBT 絶縁体でできたシェルを備えています。使用温度範囲は -55 → +130 ℃ です緑色 定格電流: 20 A

仕様●極数:7●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.54mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5871アズワン品番65-7631-67内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68397947FM7W2P5-1343 / 1731070551
3,860
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする