曜日別特売

D-subコネクタ 9極

D-subコネクタ 9極 - FCT - A MOLEX COMPANY

FCT- D-Subプラスチック製コネクタキット
FCT製のD-Subコネクタキット(はんだ付けコンタクトを含む)のシリーズです。 このコネクタキットには、ABS製の2分割ねじ、ストレートケーブルアウトレット付きフード、ケーブルサポート用のクランプが含まれています。 フードには、4-40 UNCローレット加工のちょうねじが付属しています。 このプラグ / ソケットコネクタは、金めっきと機械処理が施されたコンタクトを備えており、20 AWGのはんだポット終端を採用しています。 9、15、25ピンのオス

仕様●極数:9●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●ハウジング材質:ABS、PC●シリーズ:FKH●コード番号:123-7396アズワン品番65-7483-61内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68397974FKH1-09P-5848 / 1731140316
2,210
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする