曜日別特売

D-subコネクタ 9極 オス ケーブルマウント

D-subコネクタ 9極 オス ケーブルマウント - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

デルは、お客様のニーズに対応するために、比類のないエンジニアリングサポートを備えた、市場で最も広範で汎用性の高い D-subminiature コネクタのポートフォリオを提供しています。メーカーの信頼性の高い AMPLIMITE ケーブルコネクタには、さまざまな用途に対応できるように、さまざまなめっきタイプが揃っています。これらのコネクタは、サイズ 20 又は 22 の D サブミニチュアコネクタ寸法に対応しています。低コスト、商用バージョン シールドハードウェアとシールドエンクロージャキットをご用意していま

仕様●極数:9●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●ミックスコンタクトレイアウト:9W2●長さ:1.35インチ●幅:0.63インチ●深さ:1.66インチ●寸法:1.35 x 0.63 x 1.66インチ●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:186-4853アズワン品番65-7712-51内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
683980171658655-1
2,380
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする