D-subコネクタ 9極 オス スルーホール

D-subコネクタ 9極 オス スルーホール - FCT - A MOLEX COMPANY

FCT 標準密度 D-sub コネクタは、黄銅シェルと PBT 樹脂材を備えています。FCT D-Sub ダストキャップとともに使用されます。IP 等級: IP67 動作温度: -25 → +70 ℃ 防水

仕様●極数:9●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.84mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:172704●コード番号:207-5916アズワン品番65-7614-04内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68398035FWDR09P1A / 1727040057
5,060
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする