曜日別特売

D-subコネクタ 9極 オス スルーホール

D-subコネクタ 9極 オス スルーホール - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity 3-338309-2シェルタイプ:前面金属シェル、コネクタスタイル:プラグ、コネクタシステム:ケーブル対基板、行対列間隔:.112 インチ、2.84 mm、シェルサイズ:1、性能レベル:レベル 2、極数:9、行数:2、基板実装方向:垂直、プリロード:はい、プラスチック:いいえ、シェル材料:スチール、コンタクトベース材質:りん青銅、最大コンタクトサイズ:金、コンタクトクリップなし、定格(丸型) 終端ポスト長:3.2 mm、パネル取り付け機能:なし、基板実装スタイル:スルーホー

仕様●極数:9●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●ミックスコンタクトレイアウト:9W2●ハウジング材質:ガラス繊維入りポリエステル●長さ:30.9mm●幅:12.6mm●深さ:11.7mm●寸法:30.9 x 12.6 x 11.7mm●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:186-4983アズワン品番65-7711-36内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
683980443-338309-2
1,390
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする