曜日別特売

D-subコネクタ 9極 メス パネルマウント

D-subコネクタ 9極 メス パネルマウント - FCT - A MOLEX COMPANY

バックパネル D コネクタ、はんだタグ
これらの防水バックパネル D コネクタ及びジャックは、IP67 保護等級に適合し、O リングシールを使用して、プラグ接続がパネルから突出した部分を最小限に抑えます。

仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●Dコネクタタイプ:防水D-Sub●結線方法:はんだ●定格電流:5.0A●ハウジング材質:真鍮●長さ:40.0mm●幅:21.0mm●シリーズ:FWD●動作温度 Min:-25.0℃●コード番号:195-7389アズワン品番65-7791-22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68398184FWDR09S / 1731100005
4,230
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする