曜日別特売

D-subコネクタ はんだ端子 44極 メス PCBマウント 1セット 36個入

D-subコネクタ はんだ端子 44極 メス PCBマウント 1セット 36個入 - NORCOMP

Norcomp HDF シリーズは、44 ピン位置、メス高密度 D-sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:ライトアングル IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 取り付け金具:4-40 ねじ付きブレッドロック又はジャックスクリュー

仕様●入数:1トレイ(36個入り)●極数:44●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1183アズワン品番65-7511-12内容量1セット(36個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68398559HDF-R44-213L461
140,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする