FCT - A MOLEX COMPANY
Dサブコネクタ・パワーコンタクト 172704シリーズ メス 圧着 金めっき 12-14 AWG 172704
仕様
●オス/メス:メス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●適合電線サイズ:12-14 AWG です●コンタクトタイプ:パワー●シリーズ:172704●結線方法:圧着●シリーズ番号:172704●コード番号:207-5904
アズワン品番
65-7612-15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68398839
FMP003S106 / 1727040152
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください