フエニックス・コンタクト
Eaton Fulleon 棒端子 ピン長さ 12mm ピン径 1.5mm 1袋 100個入
フェルール、スリーブ長: 12 mm、長さ: 18 mm、色:赤
仕様
●ピン径:1.5mm●エントリ数:1●色:赤●ピン長さ:12mm●絶縁:絶縁●全長:18mm●コード番号:186-0172
アズワン品番
65-7751-15
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68398979
3200674
¥
4,930
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表