曜日別特売

FFCジャンパケーブル 20芯 1袋 20個入

FFCジャンパケーブル 20芯 1袋 20個入 - 日本モレックス(molex)

Molex Premo フレキシブルシールドフラットケーブルジャンパは、電磁干渉からの保護が必要な用途に合わせて、さまざまな標準オプションが用意されています。民生機器、医療、データ通信、産業用途に使用できます。長さは 152 mm、回路数は 20 です。シールドケーブル カスタム機能を利用可能 低プロファイルの超薄型ホイルアルミシールドとファインピッチ スズめっきにより、経済的な接続性を実現します

仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:20●定格電流:500 mA●コード番号:222-9416アズワン品番65-7387-60内容量1袋(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68399627153660215
32,600
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする