FFCジャンパケーブル 33芯 1箱 250個入

FFCジャンパケーブル 33芯 1箱 250個入 - 日本モレックス(molex)

Molex Premo-Flex ケーブル LVDS ジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板接続の信頼性が高くなっています。長さ 51 mm、回路数 33 です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC ) LVDS ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。標準 FFC より高いデータ速度 ケーブルにノッチング機能を備えています HD ビデオディスプレイに適しています

仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:33●コード番号:219-3458アズワン品番65-7451-12内容量1箱(250個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68399864150210233
278,000
269,800
296,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする