F-PANEL H型2連結展開 W90×H135 2連結+エンド展開W90セット

F-PANEL H型2連結展開 W90×H135 2連結+エンド展開W90セット - アズワン

什器セットがまるごと買えます。
売場やショールームにピッタリ。写真に掲載されている陳列什器セットを一括購入することが出来ます。
存在感のある木製パネルが売り場のグレードを高めます。

仕様●セット内容●▼パネル(61-421-53-2):W90cm ×4●▼木棚セット(61-554-46-2):W90×D30cm ×2●▼木棚セット(61-751-47-2):W90×D35cm ×2●▼木棚セット(61-777-37-2):W90×D40cm ×12●▼コの字テーブル付きトロッコW90cm用(61-421-56-2)×2●▼木製深型収納トロッコW90cm用(61-423-78-2)×4アズワン品番67-2189-18内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6840009961-760-93-1
520,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする