曜日別特売

FPC/FFC コネクタ 35極 0.5mm 表面実装 1セット 5個入

FPC/FFC コネクタ 35極 0.5mm 表面実装 1セット 5個入 - WURTH ELEKTRONIK
仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:35●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:レセプタクル●端子タイプ:ZIF下接点●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●コード番号:233-9832アズワン品番65-7490-73内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6854369668713514522
2,980
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする