GB JCB-A +- D17 6 X 55 100本入

GB JCB-A +- D17 6 X 55 100本入 - サンコーインダストリー

ネジ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。
首下径が太く、重量物等に適しています。

仕様●寸法(mm)d:M6●全長(mm):55●JCB-AジョイントコネクターボルトAタイプ●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:362-9117アズワン品番67-1352-74内容量1箱(100本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68544500610001010060055000
6,660
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする