サンコーインダストリー
サンコーインダストリーの ねじ
サンコーインダストリーの その他ねじ
GB JCB-A +- D17 6 X 55 100本入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
注文コード
68544500
品番
610001010060055000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,660
ネジ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。
首下径が太く、重量物等に適しています。
仕様
●寸法(mm)d:M6●全長(mm):55●JCB-AジョイントコネクターボルトAタイプ●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:362-9117
アズワン品番
67-1352-74