TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
High Current Relays Automotive 130A 24 V 1箱 50個入
仕様
●コイル電圧:24V dc●コイル電力:4.1W●コイル抵抗:141Ω●接点構成:SPNO●コード番号:236-4555
アズワン品番
65-8052-94
内容量
1箱(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68547799
1-1393315-1
¥690,000
¥
689,800
¥758,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください