曜日別特売

HW超吸水 1RW 27.5m114mm 1箱 100本入

HW超吸水 1RW 27.5m114mm 1箱 100本入 - 林製紙

贈答用トイレットペーパー1本巻
ソフトな肌触りかつ、しっかりとした紙質のため、水分が多くても肌につきにくい!

仕様●114mm幅27.5m巻●ダブル●Wエンボス加工●ミシン目有●ロール色:白●芯有●再生紙●単品サイズ:幅103mm×奥行103mm×高さ114mm●入数:1箱(100本)●箱サイズ:515×515×480(mm)アズワン品番65-9645-76内容量1箱(100本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
685567591110
6,060
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする