Omron トランジスタ出力ユニットは、4 点式でねじなしのクランプ Terminal Block の外部接続を備えています。PNP 24 V dc 定格電圧及び 15 → 28.8 V dc 動作負荷電圧を備えています。高速同期制御及び汎用用途向けの NX-OD デジタル I/O ユニットで、EtherCAT カプラに接続することで同期 I/O リフレッシュ又はフリーランリフレッシュを選択できます。最大残留電圧: 1.5 V オン / オフ応答時間: 300 ns (最大) / 300 ns (最大 絶