曜日別特売

IC MUX/DEMUX 8X1 16SOIC

IC MUX/DEMUX 8X1 16SOIC - Texas Instruments

IC MUX/DEMUX 8X1 16SOIC

仕様●スイッチ回路:-●マルチプレクサス/デマルチプレクサ回路:8:1●回路数:1●オン状態抵抗値(最大):130オーム●チャンネル~チャンネル適合(△Ron):5オーム●電圧 - 供給、シングル(V+):4.5V~5.5V●電圧 - 供給、デュアル(V±):±1V~5V●スイッチ時間(Ton、Toff)(最大):-●帯域幅-3db:180MHz●チャージインジェクション:-●チャンネル静電容量(CS(off)、CD(off)):5pF、25pF●電流 - リーケージ(IS(off))(最大):4アズワン品番67-0405-67内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68557294CD74HCT4051M96
90
89
98(税込)
13日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする