曜日別特売

IC MUX/DEMUX TRIPLE 2X1 16SO

IC MUX/DEMUX TRIPLE 2X1 16SO - Texas Instruments
仕様●スイッチ回路:SPDT●マルチプレクサス/デマルチプレクサ回路:2:1●回路数:3●オン状態抵抗値(最大):130オーム●チャンネル~チャンネル適合(△Ron):5オーム●電圧 - 供給、シングル(V+):2V~6V●電圧 - 供給、デュアル(V±):±1V~5V●スイッチ時間(Ton、Toff)(最大):-●帯域幅-3db:200MHz●チャージインジェクション:-●チャンネル静電容量(CS(off)、CD(off)):8pF●電流 - リーケージ(IS(off))(最大):100nA●クアズワン品番67-0436-30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68557310CD74HC4053NSR
99
98
108(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする