曜日別特売

IC RECEIVER 0/4 16SOIC

IC RECEIVER 0/4 16SOIC - Texas Instruments

IC RECEIVER 0/4 16SOIC

仕様●タイプ:レシーバ●プロトコル:RS422、RS423、RS485●ドライバ/レシーバ数:0/4●デュプレックス:-●受信機ヒステリシス:50mV●データレート:-●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SOICアズワン品番67-0410-27内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68557468SN75175D
540
539
593(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする