曜日別特売

IC USB SWITCH DUAL 1X2 10UQFN

IC USB SWITCH DUAL 1X2 10UQFN - Texas Instruments
仕様●用途:USB●マルチプレクサス/デマルチプレクサ回路:2:1●スイッチ回路:SPDT●チャンネル数:2●オン状態抵抗値(最大):6オーム●電圧 - 供給、シングル(V+):2.3V~3.6V●電圧 - 供給、デュアル(V±):-●帯域幅-3db:1.1GHz●特長:双方向性、USB 2.0●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:10-UFQFN●サプライヤデバイスパッケージ:10-UQFN(2.0x1.5)アズワン品番67-0442-03内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68557845TS3USB221RSER
230
229
252(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする