曜日別特売

ICC 基板接続用ソケット 14 極 2 列 表面実装 1セット 400個入

ICC 基板接続用ソケット 14 極 2 列 表面実装 1セット 400個入 - AMPHENOL

Amphenol ICC ComboStak 垂直レセプタクルは、コンパクトなハイブリッド基板対基板コネクタです。定格電圧は 100 V、定格電流は 18 A です優れたコンタクト性能と低かん合力を実現しています 手動で簡単に組み立て可能 125 ℃ までの動作温度に対応 鉛フリー、RoHS(2022年10月現在) 及びハロゲンフリーに適合

仕様●入数:1リール(400個入り)●極数:14●行数:2●タイプ:ブレードソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ComboStak●シリーズ番号:101595●コード番号:225-8975アズワン品番65-7634-39内容量1セット(400個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6855817710159559-410221RLF
153,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする