曜日別特売

ICC 基板接続用ピンヘッダ 26極 1mm 2列

ICC 基板接続用ピンヘッダ 26極 1mm 2列 - AMPHENOL
仕様●シリーズ:Minitek Microspeed●ピッチ:1mm●極数:26●行数:2●コード番号:236-9908アズワン品番65-7502-05内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6855819510146153-2600RLF
650
649
714(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする