曜日別特売

IDCコネクタ 2.54mmピッチ 5極 1列 メス 1セット 44個入

IDCコネクタ 2.54mmピッチ 5極 1列 メス 1セット 44個入 - WURTH ELEKTRONIK

Wurth Elektronik WR-WTB 2.54 mm メス IDC コネクタリボンフラットケーブルは、28 → 26 ( AWG )より線ワイヤセクションを備えています。黒色です。りん青銅製です。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)

仕様●入数:1チューブ(44個入り)●極数:5●行数:1●オス/メス:メス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-3236アズワン品番65-7532-90内容量1セット(44個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68558360661005152222
6,350
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする