曜日別特売

IDCコネクタ 26極 1.27mm 2列 1セット 350個入

IDCコネクタ 26極 1.27mm 2列 1セット 350個入 - SAMTEC

Samtec SHF シリーズ 1.27 mm シュラウド及びイジェクタ IDC ヘッダは、1 列あたり 13 ポジションで、リードスタイルは 1 つです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 表面実装テール ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング

仕様●入数:1リール(350個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:26●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1739アズワン品番65-7619-28内容量1セット(350個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68558405SHF-113-01-L-D-SM-K-TR
226,000
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする