JQA検定合格品 防水プラスチックpH電極

JQA検定合格品 防水プラスチックpH電極 - HORIBA

メーカーがJQA検定を代行受験し、検定合格品をご提供します。

仕様●測定範囲:pH0~14●使用温度範囲:0~100℃●液絡部:セラミックアズワン品番65-9242-78内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
685589299625-10Dケンテイ
29,000
28,980
31,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする