LED 白 表面実装 3030 1袋 25個入
Wurth Elektronik WL-SWTP は、無色透明レンズ付き SMT 3030 パッケージモノカラーチップ LED です。この高速スイッチング TOP ビュー PLCC LED は、卓越した輝度を提供します。この LED は、モバイル / 携帯機器のバックライト、スイッチ / インジケータ照明、メッセージボード / ディスプレイ、光学インジケータ、玩具、一般照明など、さまざまな用途に適しています。色:クールホワイト 高CRI スリムでミニチュアサイズ 低消費電力 すべてのSMT組立方法に最適
仕様●LED色:白●パッケージタイプ:3030●実装タイプ:表面実装●LED数:2●順方向電圧:2.8 V●シリーズ:WL-SWTP●コード番号:215-1856
アズワン品番65-7239-88
内容量1袋(25個)