ROHM
LED 緑 スルーホール実装 1袋 2000個入
ROHM スルーホール SLR-343 シリーズ LED
仕様
●LED色:緑●実装タイプ:スルーホール実装●順方向電圧:2.1 V●シリーズ:SLR●コード番号:215-9951
アズワン品番
65-7235-42
内容量
1袋(2000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68559349
SLR-343PG3F
¥58,500
¥
57,980
¥63,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください