LEDケーブル 電源 LEDライトバー用 500mm

LEDケーブル 電源 LEDライトバー用 500mm - PowerLED

標準のPS1入力ケーブル及びF180接続を使用し、一度に最大4メートルまで照明できます。 ConnectシリーズのLED照明バーの電源供給には、PowerLEDドライバ及びConnect接続を使用する必要があります。
LEDライトバー及びアクセサリ、CONNECTシリーズ
PowerLEDのCONNECTシリーズのスリムラインLEDバーは、キャビネット照明、アップ照明、アクセント照明などの広範囲の用途に最適です。これらのLED照明バーは、PowerLEDコネクタを使用して様々な構成でリンクでき

仕様●機能:電源●併用可能製品:LEDライトバー●長さ:500mm●コネクタージェンダー:オス●コード番号:786-8998アズワン品番65-7257-91内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68559394PS1
600
599
659(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする