LEDテープ 白 22.2V dc 1セット 20個入

LEDテープ 白 22.2V dc 1セット 20個入 - LUMILEDS
仕様●入数:1トレイ(20個入り)●LED色:白●ストリップの長さ:223mm●ストリップ幅:49.5mm●定格電圧:22.2V dc●シリーズ:LUXEON XR-5050 SQR●コード番号:232-0754アズワン品番65-7237-56内容量1セット(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68559437L213-3070008MRH001
44,300
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする