LEDドライバ 300mA PWM 調光 16-Pin 1袋 10個入

LEDドライバ 300mA PWM 調光 16-Pin 1袋 10個入 - DiodesZetex

DiodesZetex 3 個の独立 PWM チャンネルリニア LED ドライバは、3 チャンネルリニア LED ドライバです。各チャンネルに対して、独立した PWM 調光及び電流設定制御機能を備えています。このデバイスは、接続用途、商業用途、産業用途、RGB LED 照明用途向けに設計されています。スタンバイ電源モードの自動開始および終了 高速 PWM 調光により、e フリッカーを排除しています 過熱保護( otp )熱フォールドバック、熱シャットダウン、自動熱回復

仕様●出力電流:300mA●入力電圧:65 V●減光操作:PWM●ピン数:16●コード番号:222-2772アズワン品番65-7247-52内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68559455AL1783T16E-13
1,090
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする