曜日別特売

LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA クリア 砲弾型 1袋 2個入

LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA クリア 砲弾型 1袋 2個入 - LEDIL

Ledil レンズは、LED 照明用の業界で最も人気のあるレンズです。レンズは優れた品質で ART 素材でできていますが、動作中に損傷が見られないように適切な熱設計が必要です。効率がよく、光度も良好です RoHS 準拠(2022年10月現在)

仕様●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:36 °●コード番号:216-9786アズワン品番65-7236-27内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68559568CP17691_AMY-50-W-C
2,260
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする