MiniModule Conn. Kit - 132 Comp. WR-MM

MiniModule Conn. Kit - 132 Comp. WR-MM - WURTH ELEKTRONIK

Wurth Elektronik ミニモジュールコネクタキットには、さまざまなタイプのコネクタとフラットケーブルが揃っています。RoHS対応(2022年10月現在) 132 個のアイテムで構成されます

仕様●入数:1箱(1個入)●キットタイプ:コネクタキット●キット内容:コネクタ、フラットケーブル、IDC コネクタ●コード番号:230-2911アズワン品番65-7568-54内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68564215690001
24,800
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする