ジェイウィン(J win)
NP型耐刃エプロン 特殊合金耐刃板製
首掛けエプロン式で手早く装着できます
汚れても耐刃板を外して選択ができます
特殊合金の耐刃板は斬り付け・突き刺しにも安心です
仕様
●サイズ:フリーサイズ●重量:約900g(エプロン含)●耐刃板材質:特殊合金●耐刃板寸法:355×365mm●エプロン:ナイロンツイル(ベージュ)
アズワン品番
67-2521-61
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68564355
JTE-NP1
¥
25,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください