Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 5個入

Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 5個入 - OSRAM

OSRAM Opto Semiconductors QFN 5050 LED タイプで、DLC プレミアム永久評価の優れた有効性能により、5050 シリーズの幅広いラインアップを実現しています。この OSCONIQ S 5050 リードフレームパッケージは、優れた腐食保護機能を備えた他のレベルの堅牢性の安定性を提供し、屋外の業務用照明の適合性をさらに高めています。パッケージは、白色 SMT パッケージと着色拡散樹脂です 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色温度: 3000 → 6500

仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:22.1 V●シリーズ:GW Q9LR31.PM●コード番号:215-1034アズワン品番65-7235-57内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68564845GW Q9LR31.PM-M3N2-XX51-1-45-R18
790
789
868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする