曜日別特売

PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CJ1

PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CJ1 - omron(オムロン)

CJ1WシリーズI/Oモジュール
CJ1W I/Oモジュールは、直接CJ/NJ CPUユニットに接続することで、I/O接続ケーブルを介して追加の拡張ラックに接続するオプションを備えています。
スペースが限られていてもコントローラ容量を拡張するオプションを提供するラックマウント可能なユニット 簡単に使えるコネクタにより苦労せずすばやく拡張

仕様●併用可能製品:CJ1シリーズ●メーカーシリーズ:CJ1●入力数:32●電圧カテゴリ:24 V dc●実装タイプ:パネル取り付け●出力電流:90 mA●コード番号:818-4159アズワン品番65-7359-34内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68565396CJ1WID232CHN
85,800
84,980
93,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする