曜日別特売

PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 18 12

PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 18 12 - omron(オムロン)

データ収集と機械間通信をサポートするマイクロ PLC ですイーサネットスイッチング機能を備えた 2 つの内蔵イーサネットポート: マシン間通信に対応( CP2E-N タイプ) 最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続( CP2E-N タイプ) リニア補間による 4 軸位置決め機能( CP2E-N タイプ) バッテリ不要の動作とバックアップにより、メンテナンスが軽減されます ファンクションブロックと構造化テキストにより、プログラミング効率が向上します 動作温度範囲は -20 → 60

仕様●併用可能製品:CP2E シリーズ●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:18●出力タイプ:トランジスタ●電圧カテゴリ:24 V dc●デジタル出力数:12●インターフェイス:RS-485●出力数:12●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●通信ポートタイプ:RS-232, RS-485, USB●プログラム容量:10 kB●実装タイプ:パネル取り付け●バックアップ電池:あり●コード番号:196-3737アズワン品番65-7320-32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68565405CP2E-S30DT-D
39,000
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする