PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール

PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール - フエニックス・コンタクト

Phoenix I/O モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。主にデジタル信号の出力に使用されます。出力は、短絡や過負荷から保護されています。この製品は、-40 → +70 ℃ の温度範囲で動作します2 線及び 3 線技術によるアクチュエータの接続 最小更新時間<は 100 μ s です デバイス定格プレートが保存されました 過酷な環境下でも使用可能この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoen

仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●入力方式:電圧●出力タイプ:デジタル●出力電流:500 mA●寸法:129.9 x 53.3 x 54 mm●コード番号:201-5350アズワン品番65-7347-61内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
685654142701228
74,000
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする