曜日別特売

PLCプログラミングソフトウェア PLCプログラミングソフトウェア Pentium用

PLCプログラミングソフトウェア PLCプログラミングソフトウェア Pentium用 - ワゴジャパン

プログラマブルイーサネットコントローラ
イーサネットカプラとプログラマブル PLC の両方の機能 を提供するフィールドバスコントローラです。このインターフェイスはデジタル信号とアナログ信号を受信します。 MODBUS TCP/UDP、ETHERNET IP、SNTP、SNMP、FTP などのプロトコル に対応。インターフェイスは、IEC 61131-3 規格の WAGO-I/O-PRO ソフトウェアを使用してプログラムできます。 コントローラステータスの表示 LED 。 Web ベースのアプリケーシ

仕様●アクセサリタイプ:PLCプログラミングソフトウェア●併用可能製品:Pentium●コード番号:509-6090アズワン品番65-7299-71内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68565439759333
171,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする