曜日別特売

PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール DRT2シリーズ用

PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール DRT2シリーズ用 - omron(オムロン)

トランジスタリモートI/O端子
トランジスタ端子でI/Oを拡張可能に 制御システムの生産性に影響することなく保守システムデータなどの幅広いデータを収集可能 通信電源の電圧レベル情報、装置の摩耗、機器の動作情報などの貴重な情報をネットワークを通じて収集・管理可能 拡張I/Oユニットによる拡張 通信ボーレート設定が不要で端子台が取り外せるため、保守が容易

仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:DRT2シリーズ●入力方式:PNP●寸法:115 x 53.1 x 49.7 mm●コード番号:746-3085アズワン品番65-7358-97内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68565448DRT2-ID16-1
45,400
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする