曜日別特売

PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール PLC Module用

PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール PLC Module用 - omron(オムロン)

CP1L デジタル入出力モジュール - リレー出力
最大スイッチング容量: 2 A @ 250 V ac ( cos O:1 )、24 V dc 4 A / コモン 最小スイッチング容量: 10 mA @ 5 V dc 電気的寿命(抵抗負荷): 150 x 10 3 動作、24 V dc 電気的寿命(誘導負荷): 100 x 10 3 回、24 V ac ( cos:0.4 ) 機械的寿命: 20 x 10 6 回 DC 入力オンディレー: 0 → 32 mS (最大) (デフォルトは 8 ms

仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:PLC Module●入力方式:Voltage●出力タイプ:Relay●寸法:90 x 86 x 50 mm●コード番号:401-444アズワン品番65-7265-28内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68565457CP1W-20EDR1
34,100
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする