曜日別特売

RF Explorer WSUB1G+

RF Explorer WSUB1G+ - Seeed StudioRF Explorer WSUB1G+ - Seeed StudioRF Explorer WSUB1G+ - Seeed Studio

高性能なポケットサイズのスペクトラムアナライザ
50kHz~1GHzの周波数範囲をカバーする、高性能なデジタルスペクトラムアナライザです。SLIMなデザインで堅牢なソリッドメタルケースを採用し、大容量のバッテリーを搭載しています。FM、TV、DTV、ISM、RFID、GSMなど、人気のあるすべてのサブ1GHzバンドをカバーします。160mから33cmまでのHAMバンドに適しています。
RF Explorerスペクトラムアナライザは、非常に敏感な信号放射の検出や信号干渉の識別が可能です。小型で堅

仕様●周波数帯域:0.05MHz~960MHz●周波数スパン:0.1MHz~960MHz●可変ローノイズアンプ:25dBゲイン●可変アッテネーター:30dB●屋外での視認性に優れたグラフィックスLCD:128×64ピクセル●屋内での視認性を高めるバックライト●1800mA/hリチウムイオン充電式バッテリー内蔵●標準SMA 50Ωコネクタ●広帯域144/433MHzデュアルバンド伸縮式アンテナ付属●UHF 400~900MHz ラバーダック関節アンテナ付属●振幅分解能 0.5dBm●ダイナミックレンジ:-125アズワン品番67-0383-65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68566349114991830
45,800
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする