RJ用ソケットモジュール

RJ用ソケットモジュール - MK Electric

品番 ; 340-7088 340-7088 は、RG58、URM43、URM76、及び Belden 同軸ケーブルにのみ適合します。
Euro Datacom モジュール
スナップフィットモジュールで取り付けが簡単です フロントプレートは、1 ギャングで最大 2 モジュールに対応し、2 ギャングで最大 4 モジュールに対応。 Krone、Mod Tap、AMP、AT ;T、ITT Cannon、RW Data のモジュールと互換性があります アルバニーの製品に適合するように、白色仕上げ又はつ

仕様●種類:Blanking Module●インタフェースタイプ:RJ45●併用可能製品:Data Outlet Faceplates●シリーズ:Logic Plus●コード番号:340-7117アズワン品番65-7773-84内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68566656K180 WHI
480
479
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする