TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
Schrack Force Guided Power Safety Relay 1箱 20個入
仕様
●コイル電圧:24V dc●コイル電力:700mW●コイル抵抗:823 Ω●接点構成:SPDT●極数:2●コード番号:230-9920
アズワン品番
65-8067-47
内容量
1箱(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68566839
7-1415543-8
¥
56,100
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください