SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション セレクタスイッチ セレクタスイッチ ラッチ

SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション セレクタスイッチ セレクタスイッチ ラッチ - SIEMENS

SiemensセレクタスイッチSiemens Sirius ACT シリーズは、ラッチ式コンタクトセレクタスイッチです。2 つのスイッチ位置キーと 2 つの Ronis キーです。つや消し仕上げのグレーの金属製フロントリングと白色プラスチックアクチュエータを備えています。特長と利点コスト効率に優れている エレガントなブラックの外観 高い耐久性と信頼性 業界標準に準拠 軽量用途電気回路 電力アイソレータ ファクトリオートメーション 火災警報システム ヒューズボックス 工業用キャビネット認定 CE認定

仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:30mm●ポジション数:2●スイッチ作動:ラッチ●投角:90°●コード番号:173-6753アズワン品番65-7799-16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
685673043SU1062-2DF60-0AA0
16,500
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする