SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ ラッチ

SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ ラッチ - SIEMENSSIRIUS ACTシリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ ラッチ - SIEMENS
シリーズSIRIUS ACTボタン形状丸型材質(アクチュエータ)プラスチック周波数最大動作:1800 1/h保護等級IP66、IP67、IP69(IP69K)リング色周囲温度(℃)動作:-25~70、保存-40~80スイッチ動作ラッチ機械的寿命1000000動作角度90°(10:30h/13:30h)材質(リング)金属、光沢併用可能製品照明式カットアウト直径(Φmm)22耐振動(Hz)10、500:5g(according to IEC 60068-2-6)ポジション数2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
アクチュエータの種類
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
685673473SU1052-2BF00-0AA032.30.04832.3ハンドル、セレクタスイッチ、ショート65-7816-84
3,790
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
685673563SU1052-2CF30-0AA044.80.04944.8ハンドル、セレクタスイッチ、ロング65-7821-73
5,740
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする