サンコウ電子
SWT-NEO専用 鉄用 電磁式狭小部用 L型プローブ
小径パイプ内などに最適
狭小窪み・壁面などの膜厚測定
仕様
●測定方式:電磁誘導式●測定範囲:0~0.6mm●表示分解能:0.1μm~●プローブ:1点定圧接触式●サイズ:8.1×13.5×118.5mm●形状:L型
アズワン品番
67-2390-49
内容量
1式
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68577339
SFe-0.6L
¥
225,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください